Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLabio triple
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Serie22208
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Construcción de la carcasaSólido
- Insertar materialAcero
- Longitud del orificio2.53 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Material070779
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Tamaño del marco de captaciónCP-308
- Número de catálogo del fabricante070779
- Número de Upc del fabricante782475316984
- Dimensiones de la carcasaS-2000
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.