MMC9300
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3 in, DE de 6-3/4 in, 3-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00591555
No. Fabricante MMC9300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3 in, DE de 6-3/4 in, 3-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00591555
No. Fabricante MMC9300
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC9300 CON ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3", bloque de cartucho de hierro fundido, montado con adaptador, sello de contacto pesado cargado con resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho del anillo interior
    4-1/4 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    9000
  • Peso
    21.9 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    9300U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos