Motion
WSTU-S2-112RE

Dodge
WSTU-S2-112RE

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00591559
No. Fabricante WSTU-S2-112RE
Precio763.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-S2-112RE

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00591559
No. Fabricante WSTU-S2-112RE
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
Precio763.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-S2-112RE 070784

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    2.67 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Material
    070784
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    CP-400
  • Número de catálogo del fabricante
    070784
  • Número de Upc del fabricante
    782475315437
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo