Motion
WSTU-S2-307RE

Dodge
WSTU-S2-307RE

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 3-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00591577
No. Fabricante WSTU-S2-307RE
Precio1,912.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-S2-307RE

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 3-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00591577
No. Fabricante WSTU-S2-307RE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,912.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-S2-307RE 070795

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Material
    070795
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    CP-613
  • Número de catálogo del fabricante
    070795
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475307296
  • UPC_NO
    782475307296
  • Peso
    32.89 lb
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo