Motion
WSTUS2308RE

Dodge
WSTUS2308RE

Unidad de captación de ranura ancha de rodamiento de rodillo - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 3-1/2 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #00591578
No. Fabricante WSTUS2308RE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTUS2308RE

Unidad de captación de ranura ancha de rodamiento de rodillo - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 3-1/2 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #00591578
No. Fabricante WSTUS2308RE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTUS2308RE TAKEUP BRG 044984

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Espaciado de ranura
    6.8125 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello labial doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho general
    7.8125 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    044984
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475574001
  • Peso
    48 lb
  • Capacidad de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo