Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje1.5000 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho de la base6.5625 pulg.
- Ancho general6.5630 pulg.
- Altura total1.7500 pulg.
- Material del bastidorAcero al carbono
- SerieWS
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Peso3.5 lb
- UPC_NO841946110787
- Número de catálogo del fabricante1411