1416

PCI
1416

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 3.0000 in de recorrido, 9.1250 in de longitud, 7.0625 in de ancho, 2.0000 in de alto, 6.4380 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00591603
No. Fabricante 1416
Precio207.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1416

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 3.0000 in de recorrido, 9.1250 in de longitud, 7.0625 in de ancho, 2.0000 in de alto, 6.4380 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00591603
No. Fabricante 1416
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
Precio207.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1416 MONTURA DE TOMA
  • Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
  • Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Viaje
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    9.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    7.0625 pulg.
  • Ancho general
    7.0630 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Serie
    WS
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.4380 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Peso
    4.7 lb
  • UPC_NO
    841946111036
  • Número de catálogo del fabricante
    1416

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo