Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha
Especificaciones
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total19.7500 pulg.
- Ancho de la base8.8125 pulg.
- Ancho general8.8130 pulg.
- Altura total2.4375 pulg.
- Material del bastidorAcero al carbono
- SerieWS
- Longitud del centro del perno al centro8.7500 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Peso14.6 lb
- UPC_NO841946111432
- Número de catálogo del fabricante1424