Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha
Especificaciones
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Viaje9.0000 pulg.
- Longitud total17.7500 pulg.
- Ancho de la base10.4380 pulg.
- Ancho general10.4380 pulg.
- Altura total2.6250 pulg.
- Material del bastidorAcero al carbono
- SerieWS
- Longitud del centro del perno al centro15.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/4 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Peso14.7 lb
- UPC_NO841946111586
- Número de catálogo del fabricante1427