WS-502X18-TUFR

Dodge
WS-502X18-TUFR

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 18.0000 in de recorrido, 26.7500 in de longitud, 10.4375 in de ancho, 12.2500 in de longitud del perno central
Artículo MI #00591633
No. Fabricante WS-502X18-TUFR
Precio470.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WS-502X18-TUFR

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 18.0000 in de recorrido, 26.7500 in de longitud, 10.4375 in de ancho, 12.2500 in de longitud del perno central
Artículo MI #00591633
No. Fabricante WS-502X18-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$470.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WS502X18TUFR MONTURA TAKEUP 038219

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje lateral
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total
    26.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    10.4375 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    WS
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.2500 pulg.
  • Estilo
    Ranura ancha
  • Peso
    31.95 lb
  • UPC_NO
    782475583881
  • Número de catálogo del fabricante
    038219
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño del marco de captación
    WS-502
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo