Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha
Especificaciones
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total23.8750 pulg.
- Ancho de la base12.5625 pulg.
- Ancho general12.5630 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Material del bastidorAcero al carbono
- SerieWS
- Longitud del centro del perno al centro10.2500 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Tamaño del perno11/16 pulg.
- Peso29.7 lb
- UPC_NO841946112088
- Número de catálogo del fabricante1437