TPHU-S2-215R

Dodge
TPHU-S2-215R

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591661
No. Fabricante TPHU-S2-215R
Precio1,237.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-S2-215R

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591661
No. Fabricante TPHU-S2-215R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,237.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPHU-S2-215R 070818 070818

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    070818
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475307333
  • Peso
    26.8 lb
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TP-40, TPHU-140
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Material
    070818
  • ID de la carcasa
    Tipo K
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Longitud a través del orificio
    3.5900 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo