TPHU-S2-315R

Dodge
TPHU-S2-315R

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, cojinete de rodillos esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591665
No. Fabricante TPHU-S2-315R
Precio3,412.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-S2-315R

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, cojinete de rodillos esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591665
No. Fabricante TPHU-S2-315R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,412.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPHU-S2-315R 070823 070823

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Trident
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    22220
  • Número de catálogo del fabricante
    070823
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475307357
  • Peso
    60.74 lb
  • Longitud del orificio
    4.47 pulg.
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TP-60, TPHU-160
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Material
    070823
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Longitud a través del orificio
    4.4700 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Peso - Imperial
    60.740
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo