Motion
TPHU-S2-200R

Dodge
TPHU-S2-200R

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591674
No. Fabricante TPHU-S2-200R
Price$1,091.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-S2-200R

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591674
No. Fabricante TPHU-S2-200R
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
Price$1,091.89/each

Descripción general

Descripción del fabricante
TPHU-S2-200R 070812

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    22210
  • Número de catálogo del fabricante
    070812
  • Longitud del orificio
    2.84 pulg.
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TP-10
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Material
    070812
  • Tipo
    Cojinete de captación de ángulo superior
  • Peso - Imperial
    14.000
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo