Motion
TPHU-S2-211R

Dodge
TPHU-S2-211R

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2-11/16 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591680
No. Fabricante TPHU-S2-211R
Precio1,855.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-S2-211R

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2-11/16 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591680
No. Fabricante TPHU-S2-211R
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
Precio1,855.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPHU-S2-211R 070817

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Trident
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    22215
  • Número de catálogo del fabricante
    070817
  • Longitud del orificio
    3.59 pulg.
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TP-40, TPHU-140
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Material
    070817
  • Tipo
    Cojinete de captación de ángulo superior
  • Peso - Imperial
    26.800
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo