Motion
TPHU-S2-407R

Dodge
TPHU-S2-407R

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre de 4-7/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591686
No. Fabricante TPHU-S2-407R
Precio4,764.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-S2-407R

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre de 4-7/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591686
No. Fabricante TPHU-S2-407R
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
Su precio$4,764.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPHU-S2-407R COJINETE DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    070825
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    90 lb
  • Longitud del orificio
    6.53 pulg.
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Material
    070825
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Longitud a través del orificio
    6.5300 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo