Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.0313 pulg. a 6.0313 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.1250 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Ancho general1.6563 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327401283
- Peso4.45 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas