Motion
FX3S224EK75

Link-Belt (RRX)
FX3S224EK75

Unidad de rodamiento de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #00591824
No. Fabricante FX3S224EK75
Precio242.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FX3S224EK75

Unidad de rodamiento de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #00591824
No. Fabricante FX3S224EK75

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio242.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S224EK75 BRILLANTE BLK FX3-S224EK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, carcasa niquelado

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6563 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Número de cojinete
    SG224ELPAK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Altura total
    1.8130 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Longitud a través del orificio
    2-5/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S224EK75 - FX3S224EK75
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    FX3S
  • Longitud del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Plata
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327401429
  • UPC_NO
    662327401429
  • Peso
    3.95 lb
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-21/32 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo