Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno35 mm
- Longitud del centro del perno al centro80 mm
- Línea central de base a orificio47.60 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total95 mm
- Longitud total110 mm
- Ancho de la base48 mm
- Ancho general49.4 mm
- Tamaño del pernoM14
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCPA200
- Cojinete de repuestoUC207
- UPC_NO0808250116638
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas