Motion
UCUP207D1

NTN
UCUP207D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591836
No. Fabricante UCUP207D1
Precio232.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP207D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591836
No. Fabricante UCUP207D1
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
Su precio$232.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP207D1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.1562 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    47.60 mm
  • Número de cojinete
    UC207D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    UP207D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Ancho general
    2.2515 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    UCUP2
  • Cojinete de repuesto
    UC207D1
  • UPC_NO
    4547359002010
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002010
  • Peso
    3.5 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos