Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno50 mm
- Longitud del centro del perno al centro94 mm
- Línea central de base a orificio57.20 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total116 mm
- Longitud total130 mm
- Ancho de la base60 mm
- Ancho general62.6 mm
- Tamaño del pernoM16
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCPA200
- Cojinete de repuestoUC210
- UPC_NO0808250143689
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas