Motion
ZNT6211512

Rexnord (RRX)
ZNT6211512

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 1.9375 in Bore, 12.0000 in Travel, 28.5000 in Length, 3.8125 in Width, 8.2500 in Height, 26.5000 in Bolt Center Length
Artículo MI #00591877
No. Fabricante ZNT6211512
Price$1,700.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZNT6211512

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 1.9375 in Bore, 12.0000 in Travel, 28.5000 in Length, 3.8125 in Width, 8.2500 in Height, 26.5000 in Bolt Center Length
Artículo MI #00591877
No. Fabricante ZNT6211512

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,700.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZNT6211512 TU ASY,PROT SCRW CONND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 1 15/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.8125 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    28.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    8.2500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    3.8125 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    28.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.8125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    26.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    2000
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Serie
    ZNT
  • Número de catálogo del fabricante
    ZNT6211512
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Longitud del orificio
    3 1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210795047
  • UPC_NO
    698210795047
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    45.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs