Motion
ZNT8220712

Rexnord (RRX)
ZNT8220712

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 2.4375 in Bore, 12.0000 in Travel, 30.5000 in Length, 3.9375 in Width, 9.1250 in Height, 28.5000 in Bolt Center Length
Artículo MI #00591901
No. Fabricante ZNT8220712
Precio3,068.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZNT8220712

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 2.4375 in Bore, 12.0000 in Travel, 30.5000 in Length, 3.9375 in Width, 9.1250 in Height, 28.5000 in Bolt Center Length
Artículo MI #00591901
No. Fabricante ZNT8220712
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
Su precio$3,068.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZNT8220712 TU ASY,PROT SCRW CONND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.9375 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    30.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    9.1250 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Ancho de la base del bastidor
    3.9375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Altura total
    9.1250 pulg.
  • Longitud total
    30.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.9375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    28.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    2000
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Serie
    ZNT
  • Número de catálogo del fabricante
    ZNT8220712
  • Número de Upc del fabricante
    698210715915
  • UPC_NO
    698210715915
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    59.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos