Motion
ZNT10230730

Rexnord (RRX)
ZNT10230730

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 3.4375 in Bore, 30.0000 in Travel, 52.2500 in Length, 5.1875 in Width, 11.7500 in Height, 50.0000 in Bolt Center Length
Artículo MI #00591934
No. Fabricante ZNT10230730
Precio16,391.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZNT10230730

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 3.4375 in Bore, 30.0000 in Travel, 52.2500 in Length, 5.1875 in Width, 11.7500 in Height, 50.0000 in Bolt Center Length
Artículo MI #00591934
No. Fabricante ZNT10230730
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
Precio16,391.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZNT10230730 TU ASY,PROT SCRW CONND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 3 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    5.1875 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    52.2500 pulg.
  • Altura total del bastidor
    11.7500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Ancho de la base del bastidor
    5.1875 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Altura total
    11.7500 pulg.
  • Longitud total
    52.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.1875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    2000
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    ZNT10230730
  • Número de Upc del fabricante
    698210716042
  • UPC_NO
    698210716042
  • Peso
    154.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos