Descripción general
Descripción del fabricante
ZNT11231512 TU ASY,PROT SCRW CONND BRG
- Cojinete de rodillos esférico montado de 3 15/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
- Sello de separación
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base6.3750 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor38.5000 pulg.
- Altura total del bastidor14.5000 pulg.
- Material del bastidorAcero
- Ancho de la base del bastidor6.3750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Altura total14.5000 pulg.
- Longitud total38.5000 pulg.
- Ancho general6.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro36.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles2000
- RPM Máx.2050 rpm
- SerieZNT
- Número de catálogo del fabricanteZNT11231512
- Número de Upc del fabricante698210716066
- UPC_NO698210716066
- Página de producto del fabricante
- Peso209.00 lb
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad