Motion
ZNT6511524

Rexnord (RRX)
ZNT6511524

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 1.9375 in Bore, 24.0000 in Travel, 40.5000 in Length, 3.8125 in Width, 8.2500 in Height, 38.5000 in Bolt Center Length
Artículo MI #00591987
No. Fabricante ZNT6511524
Precio8,254.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZNT6511524

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 1.9375 in Bore, 24.0000 in Travel, 40.5000 in Length, 3.8125 in Width, 8.2500 in Height, 38.5000 in Bolt Center Length
Artículo MI #00591987
No. Fabricante ZNT6511524
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
Precio8,254.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZNT6511524 TU ASY,PROT SCRW W/HD BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 1 15/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.8125 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    40.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    8.2500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    3.8125 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    40.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.8125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    5000
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    ZNT6511524
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Longitud del orificio
    3 13/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210022341
  • UPC_NO
    698210022341
  • Peso
    56.60 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos