Motion
AH 2313 G

SKF
AH 2313 G

Vaina de extracción - 64 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592007
No. Fabricante AH 2313 G
Precio424.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 2313 G

Vaina de extracción - 64 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592007
No. Fabricante AH 2313 G
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
Precio424.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA DE 2313 G AH

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22313
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud total
    64 mm
  • Tamaño de la rosca
    M70x2 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM14
  • Número de arandela de bloqueo
    MB12
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 14 E
  • Serie
    AH23
  • UPC_NO
    7316570914825
  • Peso
    0.78 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos