Motion
AH 2338 G

SKF
AH 2338 G

Vaina de extracción - 167 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592037
No. Fabricante AH 2338 G
Precio4,237.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 2338 G

Vaina de extracción - 167 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592037
No. Fabricante AH 2338 G
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
Precio4,237.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AH 2338 G FUNDA DE EXTRACCIÓN 180MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22338
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Longitud total
    167 mm
  • Tamaño de la rosca
    M200x3 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM40
  • Número de arandela de bloqueo
    MB36
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 40 E
  • Serie
    AH23
  • UPC_NO
    7316570460407
  • Peso
    14.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos