Motion
AH 3032

SKF
AH 3032

Vaina de extracción - 82 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592045
No. Fabricante AH 3032
Precio2,553.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 3032

Vaina de extracción - 82 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592045
No. Fabricante AH 3032
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
Su precio$2,553.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA AH 3032 X 150MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23032
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Longitud total
    82 mm
  • Tamaño de la rosca
    M170x3 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM44
  • Número de arandela de bloqueo
    MB30
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 34 E
  • Serie
    AH30
  • UPC_NO
    7316577009661
  • Peso
    4.7 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos