Motion
AH 3034

SKF
AH 3034

Vaina de extracción - 90 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592049
No. Fabricante AH 3034
Precio1,995.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 3034

Vaina de extracción - 90 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592049
No. Fabricante AH 3034
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
Precio1,995.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA AH 3034 X 160MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23024
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Tamaño de la rosca
    M180x3 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM36
  • Número de arandela de bloqueo
    MB32
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 36 E
  • Serie
    AH30
  • UPC_NO
    7316577114808
  • Peso
    5.45 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos