Motion
AH 24032

SKF
AH 24032

Vaina de extracción - 106 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #00592132
No. Fabricante AH 24032
Precio2,670.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 24032

Vaina de extracción - 106 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #00592132
No. Fabricante AH 24032
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
Su precio$2,670.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA AH 24032 X 150MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    24032
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Longitud total
    106 mm
  • Tamaño de la rosca
    M170x3 mm
  • Cono
    1:30
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM34
  • Número de arandela de bloqueo
    MB30
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 34 E
  • Serie
    AH240
  • UPC_NO
    7316577009791
  • Peso
    5.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos