Motion
AH 24040

SKF
AH 24040

Vaina de extracción - Eje compatible de 190 mm, longitud de 140 mm, 1:30 cónica
Artículo MI #00592136
No. Fabricante AH 24040
Precio5,406.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 24040

Vaina de extracción - Eje compatible de 190 mm, longitud de 140 mm, 1:30 cónica
Artículo MI #00592136
No. Fabricante AH 24040
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
Su precio$5,406.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA AH 24040 X 190MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr 210x4
  • Cono
    1:30
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM38
  • Número de arandela de bloqueo
    MB38
  • Serie
    AH
  • Número de Upc del fabricante
    7316577009814
  • UPC_NO
    7316577009814
  • Peso
    8.31 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos