Motion
AH 24122

SKF
AH 24122

Vaina de extracción - 91 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #00592140
No. Fabricante AH 24122
Precio1,165.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 24122

Vaina de extracción - 91 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #00592140
No. Fabricante AH 24122
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
Precio1,165.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA AH 24122 X 105MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    24122
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Longitud total
    91 mm
  • Tamaño de la rosca
    M115x2 mm
  • Cono
    1:30
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM23
  • Número de arandela de bloqueo
    MB21
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 23 E
  • Serie
    AH241
  • UPC_NO
    7316577119605
  • Peso
    1.69 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos