Motion
AHX 317

SKF
AHX 317

Vaina de extracción - 56 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592167
No. Fabricante AHX 317
Precio669.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 317

Vaina de extracción - 56 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592167
No. Fabricante AHX 317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio669.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AHX 317 X 80MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22217
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Tamaño de la rosca
    M95x2 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM19
  • Número de arandela de bloqueo
    MB16
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 19 E
  • Serie
    AH(X)3
  • UPC_NO
    7316577013200
  • Peso
    0.97 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos