Motion
AHX 2311

SKF
AHX 2311

Vaina de extracción - 57 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592198
No. Fabricante AHX 2311
Precio314.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 2311

Vaina de extracción - 57 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592198
No. Fabricante AHX 2311
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
Su precio$314.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AHX 2311 X 50MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22311
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Tamaño de la rosca
    M60x2 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM12
  • Número de arandela de bloqueo
    MB10
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 12 E
  • Serie
    AH(X)23
  • UPC_NO
    7316577013255
  • Peso
    0.57 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos