Motion
AHX 2320

SKF
AHX 2320

Vaina de extracción - 94 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592240
No. Fabricante AHX 2320
Precio867.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 2320

Vaina de extracción - 94 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592240
No. Fabricante AHX 2320
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
Su precio$867.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AHX 2320 X 95MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22320
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Tamaño de la rosca
    M110x2 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB19
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 22 E
  • Serie
    AH(X)23
  • UPC_NO
    7316577068989
  • Peso
    2.24 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos