Motion
AHX 2324 G

SKF
AHX 2324 G

Vaina de extracción - 109 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592245
No. Fabricante AHX 2324 G
Precio1,424.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 2324 G

Vaina de extracción - 109 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592245
No. Fabricante AHX 2324 G
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
Precio1,424.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AHX 2324 G 115MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22324
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    115 mm
  • Longitud total
    109 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB23
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 26 E
  • Serie
    AH(X)23
  • UPC_NO
    7316571153667
  • Peso
    3.43 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos