Motion
AHX 2330 G

SKF
AHX 2330 G

Vaina de extracción - 140 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592258
No. Fabricante AHX 2330 G
Precio940.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 2330 G

Vaina de extracción - 140 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592258
No. Fabricante AHX 2330 G
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
Su precio$940.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AHX 2330 G 145MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22330
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Tamaño de la rosca
    M160x3 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM32
  • Número de arandela de bloqueo
    MB29
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 32 E
  • Serie
    AH(X)23
  • UPC_NO
    7316570196436
  • Peso
    6.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos