Motion
AHX 3122/100

SKF
AHX 3122/100

Manguito de retirada - 1:12 Cono
Artículo MI #00592284
No. Fabricante AHX 3122/100
Precio626.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3122/100

Manguito de retirada - 1:12 Cono
Artículo MI #00592284
No. Fabricante AHX 3122/100
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
Precio626.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AHX 3122 X 100MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Tamaño de la rosca
    M125 x 2
  • Ancho general
    68 mm
  • Cono
    1:12
  • Serie
    AH (X)31
  • UPC_NO
    7316577013446
  • Peso
    2.7 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos