Motion
AHX 3122

SKF
AHX 3122

Vaina de extracción - 72 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592288
No. Fabricante AHX 3122
Precio497.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3122

Vaina de extracción - 72 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592288
No. Fabricante AHX 3122
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
Su precio$497.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE RETIRADA AHX 3122

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23122
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño de la rosca
    M120x2 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM24
  • Número de arandela de bloqueo
    MB21
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 24 E
  • Serie
    AH(X)31
  • UPC_NO
    7316577013453
  • Peso
    1.73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos