Motion
AHX 3124

SKF
AHX 3124

Vaina de extracción - 79 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592292
No. Fabricante AHX 3124
Precio948.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3124

Vaina de extracción - 79 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592292
No. Fabricante AHX 3124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$948.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AHX 3124 X 115MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23124
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    115 mm
  • Longitud total
    79 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB23
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 26 E
  • Serie
    AH(X)31
  • UPC_NO
    7316577013460
  • Peso
    2.26 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos