Motion
AHX 3126

SKF
AHX 3126

Vaina de extracción - 82 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592305
No. Fabricante AHX 3126
Price$1,188.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3126

Vaina de extracción - 82 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592305
No. Fabricante AHX 3126
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
Su precio$1,188.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AHX 3126 X 125MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23126
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    125 mm
  • Longitud total
    82 mm
  • Tamaño de la rosca
    M140x2 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM28
  • Número de arandela de bloqueo
    MB25
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 28 E
  • Serie
    AH(X)31
  • UPC_NO
    7316577013484
  • Peso
    2.43 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos