Motion
AHX 3224 G

SKF
AHX 3224 G

Vaina de extracción - 94 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592336
No. Fabricante AHX 3224 G
Precio1,056.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3224 G

Vaina de extracción - 94 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592336
No. Fabricante AHX 3224 G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,056.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA AHX 3224 G

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23224
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    115 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB23
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 26 E
  • Serie
    AH(X)32
  • UPC_NO
    7316570469974
  • Peso
    2.86 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos