Motion
AHX 3226 G

SKF
AHX 3226 G

Vaina de extracción - 102 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592343
No. Fabricante AHX 3226 G
Precio1,313.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3226 G

Vaina de extracción - 102 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592343
No. Fabricante AHX 3226 G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,313.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA AHX 3226 G

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23226
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    125 mm
  • Longitud total
    102 mm
  • Tamaño de la rosca
    M140x2 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM28
  • Número de arandela de bloqueo
    MB25
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 28 E
  • Serie
    AH(X)32
  • UPC_NO
    7316570224641
  • Peso
    3.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos