Motion
AOH 3044 G

SKF
AOH 3044 G

Vaina de extracción - 117 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592358
No. Fabricante AOH 3044 G
Precio6,868.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AOH 3044 G

Vaina de extracción - 117 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #00592358
No. Fabricante AOH 3044 G
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
Precio6,868.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA DE 3044 G AOH

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23044
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Longitud total
    117 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr230x4 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM46T
  • Número de arandela de bloqueo
    MB40
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 46 E
  • Serie
    AOH30
  • UPC_NO
    7316570447675
  • Peso
    14.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos