Motion
AOH 3052

SKF
AOH 3052

Vaina de extracción - Eje compatible de 240 mm, longitud de 135 mm, 1:12 cónica
Artículo MI #00592364
No. Fabricante AOH 3052
Precio2,723.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AOH 3052

Vaina de extracción - Eje compatible de 240 mm, longitud de 135 mm, 1:12 cónica
Artículo MI #00592364
No. Fabricante AOH 3052
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
Su precio$2,723.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN 3052 X 240MM AOH

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Longitud total
    135 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr 280x4
  • Ancho general
    5.0394 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM48T
  • Número de arandela de bloqueo
    MB48
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 56E
  • Serie
    AOH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577013675
  • UPC_NO
    7316577013675
  • Peso
    21.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos