Motion
H206
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 25 mm, Longitud total de 27 mm, Tamaño de rosca M30x1.5
Artículo MI #00592436
No. Fabricante H206
Precio55.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 25 mm, Longitud total de 27 mm, Tamaño de rosca M30x1.5
Artículo MI #00592436
No. Fabricante H206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H206

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1206
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    27 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30x1.5
  • Ancho general
    5/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    1-3/4 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM6
  • Número de arandela de bloqueo
    MB6
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB6)
  • Serie
    H2
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801170468
  • Peso
    0.2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos