Motion
H 209

SKF
H 209

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 40 mm, Longitud total de 33 mm, Tamaño de rosca de M45x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592457
No. Fabricante H 209
Precio52.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 209

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 40 mm, Longitud total de 33 mm, Tamaño de rosca de M45x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592457
No. Fabricante H 209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 209 X 40MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1209
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total
    33 mm
  • Tamaño de la rosca
    M45x1.5
  • Ancho general
    1.2992 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.5591  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM9
  • Número de arandela de bloqueo
    MB9
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB9)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008343
  • Peso
    0.46 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos