Motion
H 210

SKF
H 210

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 45 mm, Longitud total de 35 mm, Tamaño de rosca de M50x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592462
No. Fabricante H 210
Precio49.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 210

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 45 mm, Longitud total de 35 mm, Tamaño de rosca de M50x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592462
No. Fabricante H 210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 210 X 45MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Material
    Acero
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    M50x1.5
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB10)
  • Número de cojinete compatible
    1210
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM10
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.7559 pulg.
  • Número de arandela de bloqueo
    MB10
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008350
  • Longitud total
    35 mm
  • Ancho general
    1.3780 pulg.
  • Serie
    H
  • Peso
    0.57 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos