Motion
H212
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 55 mm, Longitud total de 38 mm, Tamaño de rosca de M60x2 , Material de acero
Artículo MI #00592472
No. Fabricante H212
Precio130.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 55 mm, Longitud total de 38 mm, Tamaño de rosca de M60x2 , Material de acero
Artículo MI #00592472
No. Fabricante H212
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
Su precio$130.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H212

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1212
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño de la rosca
    M60x2
  • Ancho general
    7/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3-1/8 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM12
  • Número de arandela de bloqueo
    MB12
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB12)
  • Serie
    H21
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801216517
  • Peso
    0.72 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos